Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle WLN-M1 - Intel WLAN-ax/Bluetooth Combo Kit with M.2 card, cables and external antennas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle WLN-M1 - Intel WLAN-ax/Bluetooth Combo Kit with M.2 card, cables and external antennas
Shuttle WLN-M1 - Intel WLAN-ax/Bluetooth Combo Kit with M.2 card, cables and external antennas
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96634502
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     POZ-WLNM11
EAN/GTIN:
     4046047103690
Suchbegriffe:
Komponent
Das Shuttle Accessory WLN-M1 ist ein Wireless-LAN-Kit bestehend aus einer Intel AX200 M.2-2230-Steckkarte mit zwei Antennen und passenden Antennenkabeln. Hiermit lassen sich bestimmte Shuttle XPC Barebones mit einer Wireless-LAN-Funktion nach IEEE 802.11n/ac/ax im 2,4 and 5 GHz-Band ausrüsten, wobei diese Combo-Lösung auch gleichzeitig Bluetooth 5.2 unterstützt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Antenne
Ja
Antennen-Design
Extern
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
DH410(S), DH470, DH610(S), DH670, XH510G(2), XH610(V),DL10J, DL20N(6), DH02Ux, SH310R4(V2), SH370R6(V2)(Plus), SH370R8, SH510R4, SH570R6 (Plus), SH570R8, SW580R8, P20U, P22U, P51U(3), P52U(3), X50V7xx, X50V8xx, EN01J3, EN01J4,NC10Ux series,
Sonstige Funktionen
Entfernbare Antennen
Ja
Anzahl der Antennen
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 80 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
WLAN / Bluetooth
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
2.4 mm
Antennenlänge
108 mm
Antennendurchmesser
10 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
2400 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit AES, 128-bit WEP, 256-bit AES, AES-CCMP, AES-GCMP, EAP-AKA, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, TKIP, WPA2, WPA3, WPS
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
P25N
ab € 340,55*
Zubehör
Shuttle Computer
P52U
ab € 423,13*
Zubehör
Shuttle Computer
P52U3
ab € 516,65*
Zubehör
Shuttle Computer
POS P520
ab € 504,11*
Zubehör
Shuttle Computer
IOT P2500PA
ab € 494,64*
Zubehör
Shuttle Computer
POS P250
ab € 428,13*
Zubehör
Shuttle Computer
NEC-EN01J03
ab € 287,62*
Zubehör
Shuttle Computer
KPK-P21WL015WA1
ab € 1.494,53*
Zubehör
Shuttle Computer
NC10U
ab € 158,98*
Zubehör
Shuttle Computer
NC10U3
ab € 295,74*
Zubehör
Shuttle Computer
NC10U5
ab € 256,92*
Zubehör
Shuttle Computer
NC10U7
ab € 255,84*
Zubehör
Shuttle Computer
P5200PA
ab € 571,59*
Zubehör
Shuttle Computer
PEC-DS20U001
ab € 287,99*
Zubehör
Shuttle Computer
PIB-DH670001
ab € 269,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.