Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-474517 Herst.-Nr.: 9859-20 EAN/GTIN: 4078500042611 |
| |
|
| | |
| Schneiden von Rasenkanten ohne Bücken Das GARDENA Set mit Teleskopstiel und Laufrädern ermöglicht das präzise Schneiden von Rasenkanten oder Bodendeckern in aufrechter Körperhaltung, ganz ohne Bücken. Durch die kabellose Steckverbindung ist er mit wenigen Handgriffen an der Akku-Grasschere montiert. Der ergonomische Handgriff liegt beim Arbeiten perfekt in der Hand und eine Bedienung des Gerätes von oben ist einfach möglich. Eine stufenlose Höhenverstellbarkeit von 74 bis 96 cm bietet eine optimale Anpassung an die Körpergröße und die Arbeitssituation. Die ansteckbaren Laufräder ermöglichen eine einfache Führung der Akku-Grasschere auf dem Gras. Weitere Informationen: | | weight: | 2.933 kg | height: | 0.045 m | width: | 0.440 m | depth: | 0.770 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 29,79* | € 41,13* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 32,17* | € 44,45* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 33,18* | € 45,80* | | | | | 22 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 41,59* | € 55,65* | | | | | 11 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 41,70* | € 55,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|