Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-474586 Herst.-Nr.: 18315-20 EAN/GTIN: 4078500024228 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fünf Sprühbilder Der feine Sprühstrahl eignet sich optimal, um zarte Setzlinge zu bewässern, der Brause- und Perlstrahl ermöglichen eine punktgenaue Bewässerung von Pflanzflächen oder -gefäßen und mit dem Voll- oder Flachstrahl lassen sich Reinigungsaufgaben effektiv erledigen.
Komfortable Handhabung Durch Weichkunststoffelemente wird die Comfort Multibrause besonders griffig. Die ergonomische Auslösetaste mit integrierter Dauerarretierung und die stufenlose Regulierung der Wassermenge mit nur einem Finger machen die Handhabung besonders angenehm.
Komfortable Brause für variable Bewässerungs- und Reinigungsaufgaben mit fünf Sprühbildern. Frostsicher. Die GARDENA Comfort Multibrause ist für unterschiedliche Bewässerungs- und Reinigungsaufgaben geeignet, denn sie bietet fünf verschiedene Sprühbilder. Vom feinen Sprühstrahl, über einen sanften Brause- und Perlstrahl zur Bewässerung bis hin zu einem Voll- oder Flachstrahl für die effektive Reinigung. Weichkunststoffelemente am Kopf der Brause schützen vor Beschädigung. Der ergonomische Handgriff mit Weichkunststoffelementen sorgt für größtmöglichen Komfort während des Gebrauchs. Der Wasserdurchfluss kann stufenlos angepasst werden. Für die dauerhafte Bewässerung kann die Auslösetaste festgestellt werden, so vermeiden Sie, dass Ihre Hand ermüdet. Das Schmutzsieb kann entfernt und gereinigt werden. Zusätzlich verfügt die Comfort Multibrause über einen integrierten Frostschutz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.311 kg | height: | 0.100 m | width: | 0.240 m | depth: | 0.240 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 17,33* | € 23,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 17,63* | € 23,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 18,58* | € 25,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 18,94* | € 25,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 19,47* | € 26,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|