Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Wireless Headset
>
Bluetooth Headset
>
Artikel
EPOS IMPACT 1061 ANC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Epos
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-475649
Hersteller:
EPOS
Herst.-Nr.:
1001131
EAN/GTIN:
5714708009337
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Epos Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Weitere Informationen:
weight:
0.880 kg
height:
0.110 m
width:
0.230 m
depth:
0.240 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
TK-Headsets
Weitere Suchbegriffe:
Computer-Headset
,
Headset
,
Headsets
,
PC Headset
,
Headset kabelgebunden
,
Headset schnurgebunden
,
Kabelgebundenes Headset
,
Schnurgebundenes Headset
,
Kopfhörer
,
Ladegerät USB
,
USB Ladegerät
,
USB Ladestation
,
USB Netzteil
,
USB Power Adapter
,
USB Power Supply
,
Büro Headset
,
Call Center Headset
,
Callcenter Headset
,
Home Office Headset
,
Office Headset
,
Sennheiser Headsets
,
Kabelloses Headset
,
Schnurloses Headset
,
Wireless Headset
,
headset noise cancelling bluetooth
,
bluetooth headset
,
bluetooth headset noise cancelling
,
TK-Headsets
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2218
1 Tag
2
€ 9,50*
ab € 199,67*
€ 238,53*
Lager 1359
1 Tag
23
€ 2,90*
ab € 206,72*
€ 247,02*
Lager 173
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 213,96*
€ 256,04*
Lager 128
Frei Haus
ab € 215,96*
€ 258,45*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 245,64*
€ 291,93*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,93*
€ 347,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,37*
€ 344,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,08*
€ 324,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,01*
€ 317,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,64*
€ 292,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS Bluetooth-Headset IMPACT 1030
EPOS
1001132
ab € 123,04*
Ähnlich
EPOS Bluetooth-Headset IMPACT 1030T
EPOS
1001137
ab € 123,53*
Ähnlich
EPOS Bluetooth-Headset IMPACT 1060
EPOS
1001134
ab € 137,63*
Ähnlich
EPOS Bluetooth-Headset IMPACT 1060 ANC
EPOS
1001130
ab € 193,69*
Ähnlich
EPOS Bluetooth-Headset IMPACT 1060T
EPOS
1001138
ab € 137,36*
Ähnlich
EPOS Bluetooth-Headset IMPACT 1060T ANC
EPOS
1001136
ab € 170,35*
Ähnlich
EPOS Bluetooth-Headset IMPACT 1061
EPOS
1001135
ab € 143,02*
Ähnlich
EPOS Bluetooth-Headset IMPACT 1061T
EPOS
1001173
ab € 150,07*
Ähnlich
EPOS Bluetooth-Headset IMPACT 1061T ANC
EPOS
1001171
ab € 192,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen