Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 658X Cyan LaserJet Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 658X Cyan LaserJet Tonerpatrone
HP 658X Cyan LaserJet Tonerpatrone
Artikel-Nr.:
     832-476453
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2001X
EAN/GTIN:
     0192545650731
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal geeignet für Ausdrucke mit gestochen scharfem schwarzen Text und Grafiken in professioneller Qualität – Seite für Seite – mit den hohen Geschwindigkeiten, für die Ihr Drucker konzipiert wurde.

Erzeugen Sie brillante fotoähnliche Farben in Marketingmaterialien mit HP ColorSphere 3 Technologie. Sorgen Sie für dauerhaft hohe Produktivität im Unternehmen. Optionale Original HP LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite ermöglichen über vier Mal mehr Seiten als Standardkartuschen.[4,5]
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise M 751 dn; Color LaserJet Enterprise M 751 n; Color LaserJet Enterprise M 751 Series
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 626,87*
€ 658,77*
Frei Haus
ab € 626,62*
€ 658,78*
€ 1,95*
ab € 623,40*
€ 658,80*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 632,16*
€ 664,55*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 646,44*
€ 676,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,33*
€ 804,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,52*
€ 791,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,38*
€ 787,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,86*
€ 779,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,44*
€ 769,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.