| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8914715 Herst.-Nr.: 88047 EAN/GTIN: 4043619880478 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Delock - Riser Card | Gruppe | Anschlusserweiterung | Hersteller | Delock | Hersteller Art. Nr. | 88047 | Modell | | EAN/UPC | 4043619880478 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Delock - Riser Card | Produkttyp | Riser Card | Farbe | Silber | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Riser Card | Farbe | Silber | | | Erweiterung/Konnektivität | | Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x16 | Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express 3.0 x1 | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Kabel (20 cm), flach, flexibel | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Riser Card | Farbe: | Silber | Erweiterungssteckplätze: | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x16 | Kompatible Steckplätze: | 1 x PCI Express 3.0 x1 | Leistungsmerkmale: | Kabel (20 cm), flach, flexibel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Riser Card, Riser Karte, Riserkarte, pcie riser delock, pci express riser card, pcie pcie riser, delock, 88047, riser, karte, express, stecker, slot, kabel, card |
| | |
| |