Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections USB2.0 Kabel A-Micro B schw. 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Good Connections USB2.0 Kabel A-Micro B schw. 5m
Good Connections USB2.0 Kabel A-Micro B schw. 5m
Artikel-Nr.:
     832-479076
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     2510-MB05
EAN/GTIN:
     4014619055920
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
- USB A Stecker <=> USB B Micro Stecker
- Vergossene Gehäuse
- Kabel 4-adrig, doppelt geschirmt, AWG28
- UL2725
- Farbe: Schwarz
- Länge: 5m
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: usb kabel 5m, usb anschlusskabel, USB-Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2468
€ 9,90*
ab € 1,82*
€ 1,98*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,09*
€ 2,25*
€ 5,00*
ab € 2,09*
€ 2,27*
€ 3,50*
ab € 15,64*
€ 16,64*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.