Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-479176 Herst.-Nr.: 4520-CSF015B EAN/GTIN: 4014619554652 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | USB-C an HDMI 2.0b SmartFLEX Kabel, 4K UHD @60Hz, Aluminiumgehäuse, CU, dunkelblau, 1,5m, Good Connections
Das SmartFLEX USB-C an HDMI 2.0b Adapterkabel von Good Connections verbindet den USB-C bzw. Thunderbold 3 Anschluss der Signalquelle, beispielsweise ihres Smartphones, MacBooks, Ultrabooks oder Notebooks mit dem HDMI-Eingang ihres UHD Displays und weiteren Wiedergabegeräten, die über einen HDMI-Eingang verfügen. Sie können entweder ihren Bildschirm erweitern (Extended Mode) oder duplizieren (Mirror Mode).
SmartFLEX Technologie
Durch die SmartFLEX-Soft-PVC-Technologie sind diese Multimediakabel im Vergleich zu herkömmlichen, recht steifen PVC-Kabeln, hochflexibel. Die besondere Zusammensetzung des Kabelmantels ermöglicht sehr geringe Biegeradien und erleichtert dadurch die Installation bzw. die Verlegung der Kabel. Zusätzlich zur höheren Flexibilität zeichnen sich die Kabel der SmartFLEX Serie auch durch ihre mechanische Belastbarkeit und lange Haltbarkeit gegenüber Standardkabeln aus, insbesondere bei Anwendungen, bei denen sich das Kabel bewegt (z.B. bei Industrieanwendungen oder beweglichen Halterungen).
Hochwertiger Kabelaufbau
Die Leiter dieses Kabels bestehen aus Kupfer (CU) und sind von einer hochwertigen Dreifachschirmung umgeben. Dieser hochwertige Kabelaufbau ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels. Für eine einwandfreie Signalübertragung sind die Stecker mit vergoldeten Kupferkontakten ausgestattet und befinden sich in einem widerstandsfähigem Aluminiumgehäuse.
Einfache Handhabung durch Plug and Play
Anschließen und loslegen! Verbinden sie die Signalquelle (USB-C Buchse) mit dem HDMI-Anschluss des Wiedergabegeräts, eine externe Stromversorgung oder Treiber sind nicht erforderlich. Ein umständliches Hantieren mit Adaptern entfällt. Durch den reversiblen USB-C Stecker muss beim Anschließen des Steckers nicht mehr auf die Steckerausrichtung geachtet werden.
Kompatibilität: Alternate / Alt Mode
Bitte beachten Sie, dass die Signalquelle den Alternate / Alt Mode unterstützen muss. Dieser ist erforderlich, um das Videosignal über die USB-C bzw. Thunderbold 3 Schnittstelle zu übertragen. Bitte stellen Sie vor Verwendung sicher, dass Ihre Signalquelle den Alternate / Alt Mode unterstützt, da eine Wiedergabe sonst nicht möglich ist. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.062 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.175 m | depth: | 0.235 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 9,90* | ab € 13,17* | € 18,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 14,43* | € 19,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 1,00* | ab € 22,84* | € 30,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,51* | ab € 26,65* | € 35,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 27,45* | € 35,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|