Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections Adapterkab SmartFLEX USB-C an HDMI blau 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Good Connections Adapterkab SmartFLEX USB-C an HDMI blau 2m
Good Connections Adapterkab SmartFLEX USB-C an HDMI blau 2m
Artikel-Nr.:
     832-479177
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     4520-CSF020B
EAN/GTIN:
     4014619554669
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
USB HDMI Adapter
USB-A HDMI Adapter
USB-C an HDMI 2.0b SmartFLEX Kabel, 4K UHD @60Hz, Aluminiumgehäuse, CU, dunkelblau, 2m, Good Connections

Das SmartFLEX USB-C an HDMI 2.0b Adapterkabel von Good Connections verbindet den USB-C bzw. Thunderbold 3 Anschluss der Signalquelle, beispielsweise ihres Smartphones, MacBooks, Ultrabooks oder Notebooks mit dem HDMI-Eingang ihres UHD Displays und weiteren Wiedergabegeräten, die über einen HDMI-Eingang verfügen. Sie können entweder ihren Bildschirm erweitern (Extended Mode) oder duplizieren (Mirror Mode).

SmartFLEX Technologie

Durch die SmartFLEX-Soft-PVC-Technologie sind diese Multimediakabel im Vergleich zu herkömmlichen, recht steifen PVC-Kabeln, hochflexibel. Die besondere Zusammensetzung des Kabelmantels ermöglicht sehr geringe Biegeradien und erleichtert dadurch die Installation bzw. die Verlegung der Kabel. Zusätzlich zur höheren Flexibilität zeichnen sich die Kabel der SmartFLEX Serie auch durch ihre mechanische Belastbarkeit und lange Haltbarkeit gegenüber Standardkabeln aus, insbesondere bei Anwendungen, bei denen sich das Kabel bewegt (z.B. bei Industrieanwendungen oder beweglichen Halterungen).

Hochwertiger Kabelaufbau

Die Leiter dieses Kabels bestehen aus Kupfer (CU) und sind von einer hochwertigen Dreifachschirmung umgeben. Dieser hochwertige Kabelaufbau ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels. Für eine einwandfreie Signalübertragung sind die Stecker mit vergoldeten Kupferkontakten ausgestattet und befinden sich in einem widerstandsfähigem Aluminiumgehäuse.

Einfache Handhabung durch Plug and Play

Anschließen und loslegen! Verbinden sie die Signalquelle (USB-C Buchse) mit dem HDMI-Anschluss des Wiedergabegeräts, eine externe Stromversorgung oder Treiber sind nicht erforderlich. Ein umständliches Hantieren mit Adaptern entfällt. Durch den reversiblen USB-C Stecker muss beim Anschließen des Steckers nicht mehr auf die Steckerausrichtung geachtet werden.

Kompatibilität: Alternate / Alt Mode

Bitte beachten Sie, dass die Signalquelle den Alternate / Alt Mode unterstützen muss. Dieser ist erforderlich, um das Videosignal über die USB-C bzw. Thunderbold 3 Schnittstelle zu übertragen. Bitte stellen Sie vor Verwendung sicher, dass Ihre Signalquelle den Alternate / Alt Mode unterstützt, da eine Wiedergabe sonst nicht möglich ist.
Weitere Informationen:
weight:
0.074 kg
height:
0.020 m
width:
0.170 m
depth:
0.170 m
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,87*
€ 20,44*
4 Tage
65
pro Stück
€ 9,90*
ab € 16,94*
€ 22,95*
6 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 23,50*
€ 31,07*
4 Tage
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 27,62*
€ 36,26*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 37,40*
€ 48,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.