Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections Kabel MDP1.4-St.-HDMI2.0-St. blau 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Good Connections Kabel MDP1.4-St.-HDMI2.0-St. blau 1m
Good Connections Kabel MDP1.4-St.-HDMI2.0-St. blau 1m
Artikel-Nr.:
     832-479219
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     4844-SF010B
EAN/GTIN:
     4014619709120
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
SmartFLEX Technologie
Durch die SmartFLEX-Soft-PVC-Technologie sind diese Multimediakabel im Vergleich zu herkömmlichen, recht steifen PVC-Kabeln, hochflexibel. Die besondere Zusammensetzung des Kabelmantels ermöglicht sehr geringe Biegeradien und erleichtert dadurch die Installation bzw. die Verlegung der Kabel. Zusätzlich zur höheren Flexibilität zeichnen sich die Kabel der SmartFLEX Serie auch durch ihre mechanische Belastbarkeit und lange Haltbarkeit gegenüber Standardkabeln aus, insbesondere bei Anwendungen, bei denen sich das Kabel bewegt (z.B. bei Industrieanwendungen oder beweglichen Halterungen).

Auflösungen bis 4K bei 60Hz
Dieses hochwertig verarbeitete Adapterkabel unterstützt Auflösungen bis 4K bei 60Hz (Farbsampling 4:4:4 oder RGB). Zudem wird HDR bei 4K 60Hz und einem Farbsampling 4:2:2 unterstützt.

Hochwertiger Kabelaufbau
Die Leiter dieses Adapterkabels bestehen zu 99,99 % aus sauerstofffreiem Kupfer (CU). Dieser hochwertige Kabelaufbau ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels. Für eine einwandfreie Signalübertragung sind die Stecker mit vergoldeten Kupferkontakten ausgestattet und befinden sich in einem widerstandsfähigem Aluminiumgehäuse.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 10,55*
€ 11,25*
4 Tage
31
€ 9,90*
ab € 10,57*
€ 11,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 15,86*
€ 16,87*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 25,34*
€ 26,74*
€ 3,50*
ab € 35,56*
€ 37,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.