Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-480088 Herst.-Nr.: GC-R0005 EAN/GTIN: 4014619816415 |
| |
|
| | |
| Das 19" Netzwerk-Wandgehäuse von Good Connections eignet sich dank schneller Montage und stabiler Stahlkonstruktion ideal für alle gängigen Anwendungen im EDV- und Telekommunikationsbereich. Durch die geringe Tiefe von 450 mm wird eine platzsparende Installation ermöglicht. Das bereits vormontiert gelieferte Wandgehäuse besteht aus einem Zentralteil mit einer abschließbaren Sichttür und zwei abschließbaren Seitenteilen. Einen optimalen Zugang hinter die eingebauten Komponenten erhält man durch die abnehmbaren Seitenwände. Für das 19" Wandgehäuse ist ein breites Spektrum an Zubehör erhältlich. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 60,04* | € 77,61* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 60,07* | € 77,65* | | | | | 291 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,72* | € 82,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|