Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections 19" Wandgehäuse 9HE lichtgrau 600x550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Good Connections 19" Wandgehäuse 9HE lichtgrau 600x550 mm
Good Connections 19" Wandgehäuse 9HE lichtgrau 600x550 mm
Artikel-Nr.:
     832-480095
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-R0013
EAN/GTIN:
     4014619816491
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
Das 19" Netzwerk-Wandgehäuse von Good Connections eignet sich dank schneller Montage und stabiler Stahlkonstruktion ideal für alle gängigen Anwendungen im EDV- und Telekommunikationsbereich. Durch die geringe Tiefe von 550 mm wird eine platzsparende Installation ermöglicht. Das bereits vormontiert gelieferte Wandgehäuse besteht aus einem Zentralteil mit Schwenkrahmen, einer abschließbaren Sicherheitsglas-Sichttür und zwei abschließbaren Seitenteilen. Einen optimalen Zugang hinter die eingebauten Komponenten erhält man durch die abnehmbaren Seitenwände und den rückseitig angebrachten Schwenkrahmen. Für das 19" Wandgehäuse ist ein breites Spektrum an Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 118,94*
€ 147,69*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 131,19*
€ 161,90*
€ 5,00*
ab € 151,45*
€ 187,38*
€ 3,50*
ab € 187,97*
€ 227,42*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,90*
€ 192,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,13*
€ 189,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,86*
€ 180,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,19*
€ 156,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.