Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-480097 Herst.-Nr.: GC-R0022 EAN/GTIN: 4014619741496 |
| |
|
| | |
| Das 19" Netzwerk-Wandgehäuse von Good Connections® eignet sich dank schneller Montage und stabiler Stahlkonstruktion ideal für alle gängigen Anwendungen im EDV- und Telekommunikationsbereich. Durch die geringe Tiefe von 450 mm wird eine platzsparende Installation ermöglicht. Das bereits vormontiert gelieferte Wandgehäuse besteht aus einem Zentralteil mit einer abschließbaren Sichttür und zwei abschließbaren Seitenteilen. Einen optimalen Zugang hinter die eingebauten Komponenten erhält man durch die abnehmbaren Seitenwände. Für das 19" Wandgehäuse ist ein breites Spektrum an Zubehör erhältlich.
Schnelle und einfache Wandmontage Halterung an die Wand schrauben und anschließend das Gehäuse einhängen.
Details: - Abschließbare Sicherheitsglastür und Seitenteile für mehr Sicherheit - Türanschlag rechts/links wechselbar (werkseitig rechts angeschlagen) - Abnehmbare Seitenteile für einen besseren Zugang zu den verbauten Komponenten - Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung - Vorbereitung für 120 mm Lüfter an der Gehäusedecke (Lüfter nicht im Lieferumfang) - Tiefenvariable 19" Profilschienen an der Vorderseite und Rückseite - Maximale Einbautiefe zwischen den Profilschienen: 41 cm - Eingezeichnete Höhenmarkierungen auf den Profilschienen erleichtern die Montage der Komponenten - Die Kabelzuführung an der Oberseite ist zum Schutz vor Schmutzeintritt mit einer Bürstenleiste ausgestattet, die untere Kabelzuführung ist durch eine Abdeckung verschließbar - Zwei Erdungspunkte an Boden und Fronttür - Wandgehäuse wird vollständig vormontiert geliefert Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,85* | € 96,77* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 75,87* | € 96,80* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 78,98* | € 100,70* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 79,58* | € 101,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|