Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections USB-C-Hub (10-Port) anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-C™-Hub (10-Port), 2x HDMI 2.0, 1x DP, 1x USB-C™ (PD 96W), 2x USB 3.0 A, 1x USB 2.0 A, 1x RJ45, 1
USB-C™-Hub (10-Port), 2x HDMI 2.0, 1x DP, 1x USB-C™ (PD 96W), 2x USB 3.0 A, 1x USB 2.0 A, 1x RJ45, 1
USB-C™-Hub (10-Port), 2x HDMI 2.0, 1x DP, 1x USB-C™ (PD 96W), 2x USB 3.0 A, 1x USB 2.0 A, 1x RJ45, 1
USB-C™-Hub (10-Port), 2x HDMI 2.0, 1x DP, 1x USB-C™ (PD 96W), 2x USB 3.0 A, 1x USB 2.0 A, 1x RJ45, 1
USB-C™-Hub (10-Port), 2x HDMI 2.0, 1x DP, 1x USB-C™ (PD 96W), 2x USB 3.0 A, 1x USB 2.0 A, 1x RJ45, 1
USB-C™-Hub (10-Port), 2x HDMI 2.0, 1x DP, 1x USB-C™ (PD 96W), 2x USB 3.0 A, 1x USB 2.0 A, 1x RJ45, 1
USB-C™-Hub (10-Port), 2x HDMI 2.0, 1x DP, 1x USB-C™ (PD 96W), 2x USB 3.0 A, 1x USB 2.0 A, 1x RJ45, 1
Artikel-Nr.:
     832-480120
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     HUB-C001A
EAN/GTIN:
     4014619881529
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Weitere Informationen:
weight:
0.085 kg
height:
0.010 m
width:
0.160 m
depth:
0.170 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
49
€ 5,90*
ab € 54,78*
€ 71,85*
€ 8,50*
ab € 57,67*
€ 75,18*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 57,83*
€ 76,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 63,64*
€ 82,96*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.