Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - USB-Adapter - USB2.0 x 2 (61100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELOCK USB 2.0 Pfostenstecker Hub 2 Port
DELOCK USB 2.0 Pfostenstecker Hub 2 Port
Artikel-Nr.:
     2753I-8887833
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61100
EAN/GTIN:
     4043619611003
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub

Übersicht

Kurzinfo  Delock - USB-Adapter - USB 2.0 x 2
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  61100
Modell  
EAN/UPC  4043619611003

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock - USB-Adapter - USB 2.0 x 2
Gerätetyp  USB-Adapter
Ports  USB 2.0 x 2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.4 cm x 5.4 cm x 1.4 cm
Data Link Protocol  USB 2.0
Datenübertragungsrate  480 Mbps
Systemanforderungen  Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10, Windows 11, Linux Kernel 5.15 oder höher

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  USB-Adapter
  
Netzwerk  
Ports  USB 2.0 x 2
Data Link Protocol  USB 2.0
Datenübertragungsrate  480 Mbps
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  2 x USB 2.0 - 9-poliger USB 2.0 Kopf
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10, Windows 11, Linux Kernel 5.15 oder höher
  
Maße und Gewicht  
Breite  2.4 cm
Tiefe  5.4 cm
Höhe  1.4 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
USB-Adapter
Ports:
USB 2.0 x 2
Data Link Protocol:
USB 2.0
Datenübertragungsrate:
480 Mbps
Schnittstellen:
2 x USB 2.0 - 9-poliger USB 2.0 Kopf
Breite:
2.4 cm
Tiefe:
5.4 cm
Höhe:
1.4 cm
Weitere Suchbegriffe: delock, 61100, pfostenstecker, port, usbadapter, adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.