Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim ALKALINE BATTERY AAA 4 PACK (SHRINK WRAP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbatim ALKALINE BATTERY AAA 4 PACK (SHRINK WRAP)
Verbatim ALKALINE BATTERY AAA 4 PACK (SHRINK WRAP)
Artikel-Nr.:
     832-481213
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49500
EAN/GTIN:
     0023942495000
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Die AAA-Batterien sind die kleinsten unter den von Verbatim angebotenen Modellen. Sie werden zur Verwendung in Geräten wie MP3-Playern, Kameras und Spielzeugen empfohlen, die eine konstante hohe Leistung über einen langen Zeitraum erfordern.
Weitere Informationen:
weight:
0.042 kg
height:
0.010 m
width:
0.040 m
depth:
0.045 m
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie, Batterien
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,22*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 0,90*
€ 1,34*
€ 4,50*
ab € 0,91*
€ 1,43*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.