Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-481935 Herst.-Nr.: 1278-20 EAN/GTIN: 4078500127806 |
| |
|
| | |
| Zuverlässige SteuerungstechnikDas GARDENA Bewässerungsventil 24 V wird zum Betrieb der GARDENA Bewässerungssteuerungen 4040 modular 4030 und 6030 sowie dem Comfort Erweiterungsmodul benötigt. Für störungsfreien Betrieb ist ein selbstreinigender Feinfilter eingebaut. Weitere Informationen: | | weight: | 0.497 kg | height: | 0.140 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.130 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,26* | € 35,05* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 28,61* | € 38,09* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 29,04* | € 38,73* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 29,85* | € 39,88* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,95* | € 40,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|