Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 300GB SAS 15K SFF BC MV HDD bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     832-482031
Hersteller:
     HPE Spare
Herst.-Nr.:
     P28028-B21B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
weight:
0.389 kg
height:
0.135 m
width:
0.185 m
depth:
0.215 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,01*
€ 240,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,75*
€ 222,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,57*
€ 217,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,74*
€ 198,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.