Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK M12 Serielles Anschlusskabel A-kodiert 8 Pin 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK M12 Serielles Anschlusskabel A-kodiert 8 Pin 1,8 m
DELOCK M12 Serielles Anschlusskabel A-kodiert 8 Pin 1,8 m
Artikel-Nr.:
     832-482132
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64257
EAN/GTIN:
     4043619642571
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a buchse

Dieses Serielle USB 2.0 zu M12 RS-232 Kabel von Delock eignet sich für die industrielle Anwendung z. B. bei Sensoren und Automatisierungsmodulen.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 21,04*
€ 23,33*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 21,93*
€ 24,26*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 21,91*
€ 24,27*
€ 6,70*
ab € 22,17*
€ 24,52*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,53*
€ 28,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.