Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg Rack Wandschrank 19" 6U/600X450 Metalltür schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg Rack Wandschrank 19" 6U/600X450 Metalltür schwarz
Lanberg Rack Wandschrank 19" 6U/600X450 Metalltür schwarz
Artikel-Nr.:
     832-486113
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     WF01-6406-00B
EAN/GTIN:
     5901969430073
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse
Weitere Informationen:
weight:
15.313 kg
height:
0.165 m
width:
0.485 m
depth:
0.630 m
Weitere Suchbegriffe: 19" Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.