Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg Rack Wandschrank 19" 6U/600X450 Metalltür grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg Rack Wandschrank 19" 6U/600X450 Metalltür grau
Artikel-Nr.:
     832-486114
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     WF01-6406-00S
EAN/GTIN:
     5901969430080
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse
Weitere Informationen:
weight:
15.675 kg
height:
0.160 m
width:
0.490 m
depth:
0.630 m
Weitere Suchbegriffe: 19" Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.