Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena cs-Fugenbürste Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gardena cs-Fugenbürste Metall
Gardena cs-Fugenbürste Metall
Artikel-Nr.:
     832-486756
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     03605-20
EAN/GTIN:
     4078500360500
Suchbegriffe:
Fugenbürste
Nuten-Bürste
Nutenbürste
Ritzen-Bürste
Zum Säubern von Plattenfugen und MauerkantenDie GARDENA combisystem-Fugenbürste M eignet sich optimal zum leichten Entfernen von Moos in Plattenfugen und an Mauerkanten. Für ein optimales Reinigungsergebnis und effizientes Arbeiten sorgen Borsten aus Spezialstahl sowie eine Kratzkante für den hartnäckigeren Schmutz. Die Fugenbürste passt zu allen GARDENA-combisystem-Stielen wobei GARDENA eine Stiellänge von 130 oder 150 cm empfiehlt abhängig von der Körpergröße. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre.
Weitere Informationen:
weight:
0.145 kg
height:
0.246 m
width:
0.043 m
depth:
0.133 m
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
145
1
€ 6,90*
ab € 8,39*
€ 11,47*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 9,07*
€ 12,43*
1
€ 4,00*
ab € 9,21*
€ 13,03*
1 Tag
3
1
€ 6,90*
ab € 9,71*
€ 13,34*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,60*
€ 13,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
9332-20
ab € 92,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.