| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-23897534 Herst.-Nr.: 9332-20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wenn das Laub fällt, wenn sich Blätter, Schmutz und Grasschnitt im Garten ansammeln, ist der Gartensauger-/Bläser der ideale Helfer beim großen Gartenaufräumen. Er kombiniert Blasen, Saugen und Häckseln ideal. Sie wechseln bei der Bedienung einfach vom Blasen zum Saugen dank patentierter ClickFit-Technologie. Kraftaufwand und Bücken entfallen. Der Garten ist schnell blitzsauber, da das Gerät alle Arbeitsschritte gekonnt und reibungslos erledigt: Die Laufgeschwindigkeit lässt sich je nach Bedarf wählen. Was früher viel Zeit beanspruchte, ist jetzt wesentlich flotter erledigt. Der Gartensauger/-bläser bläst bzw. saugt die Gartenabfälle zusammen, sammelt alles im Fangsack und verringert das Volumen des Inhalts in einem Verhältnis von 16 : 1 mit Hilfe eines integrierten und besonders stabilen Turbinen- und Häckselrads aus Metall. Sogar nasses Laub kann durch eine Kratzkante am Rohr entfernt und eingesaugt werden. Der GARDENA Gartensauger/-Bläser liegt dank optimaler Gewichtsverteilung satt und sicher in der Hand. Die ergonomisch geformten Griffe mit Soft-Komponenten unterstützen die angenehme Handhabung. Weitere Informationen: Merkmale | Saugmodus | Ja | ![](/p.gif) | Luftgeschwindigkeit | 310 km/h | ![](/p.gif) | Fangsackvolumen | 45 l | ![](/p.gif) | Schredder-Funktion | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Blau | ![](/p.gif) | Tragegriff(e) | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 4800 g | Energie | Leistung | 3000 W |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |