Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-486957 Herst.-Nr.: 09064-61 EAN/GTIN: 4066407502307 |
| |
|
| | |
| Leiser Betrieb und leistungsstarke Technik
Entdecke unsere besonders leisen Pumpen mit noch höherer Leistung. Mit dem Hauswasserwerk 3800 Silent von GARDENA entscheidest Du Dich für die effiziente Nutzung von Wasser und nachhaltige Wasserversorgung im Haus und im Garten. Es gibt Dir die Möglichkeit, Brauchwasser aus Speichern wie Regentonnen, Brunnen oder Zisternen für Toiletten oder die Waschmaschine zu verwenden. Das Hauswasserwerk schaltet je nach Wasserbedarf automatisch ein und danach wieder aus. Da es sich hierbei aus dem großen Vorratsspeicher bedienen kann, arbeitet es dabei äußerst geräuscharm und kostengünstig. Die Druckpumpe ist leistungsstark bei einer Förderhöhe von 39 Metern (3,9 bar) und einer Durchflussrate von 3800 Litern pro Stunde und somit das perfekte Einstiegs-Hauswasserwerk. Der moderate Stromverbrauch von nur 600 Watt zeigt die hohe Effizienz des Hauswasserwerks und schont den Geldbeutel. Das geräuschhemmende Kunststoffgehäuse reduziert die Lautstärke des in Deutschland entwickelten Hauswasserwerks auf maximal 47 dB(A) Schalldruck in 5m Entfernung, sodass es vergleichsweise leise im Betrieb ist. Die Stellfüße aus Gummi sorgen für einen festen Stand der Pumpe sowie einen vibrationsarmen Betrieb. Der Standfuß kann zudem verdeckt am Boden festgeschraubt werden. Im Inneren des 21 Liter großen Wassertanks der Pumpe ist eine Hochleistungsmembran verbaut, die den Tank mindestens fünf Jahre wartungsfrei hält. Du brauchst weder Luft nachzufüllen noch die Membran auszutauschen. Die Innenhaut des Tanks setzt sich aus einem wasserdichten, mehrlagigen Material zusammen, welches das Gehäuse vor Korrosion schützt. Die integrierte Kopplung zwischen Pumpe und Tank ist aus Edelstahl gefertigt. Das Ergebnis ist Langlebigkeit in allen Komponenten. Zusätzlich ist sie gut geschützt und bietet Dir kompakte Einbaumaße. Ein keramisches Dichtsystem und der integrierte Filter erhöhen die Lebensdauer. Der Filter verhindert, dass Schmutzpartikel in Deine stromsparende Pumpe oder Ausbringgeräte gelangen. Am Gehäuse zeigt Dir das praktische Manometer jederzeit den aktuellen Druck im Vorratsspeicher an. Das Rückschlagventil ist bereits integriert, sodass Du das Hauswasserwerk 3800 Silent direkt zum Einsatz bringen kannst. Die Antriebswelle aus Edelstahl unterstreicht die hohe Qualität. Ein Thermoschutzschalter schützt vor Überlastung des Motors. Die große Einfüllöffnung und das Ablassventil ermöglichen Dir ein leichtes Befüllen des Hauswasserwerkes und Frostschutz. GARDENA bietet Dir auf das Hauswasserwerk 3800 Silent nach der Online-Registrierung eine Garantie von fünf Jahren. Spür die Kraft einer Pumpe von GARDENA. Mehr als 40 Jahre Erfahrung in Entwässerung, Bewässerung und Hauswasserversorgung.
Weitere Informationen: | | weight: | 15.039 kg | height: | 0.580 m | width: | 0.285 m | depth: | 0.485 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 172,90* | € 210,66* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 179,77* | € 218,10* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 180,58* | € 220,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 199,46* | € 249,18* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 204,28* | € 249,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|