Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Hauswasserwerk 3900 Silent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gardena Hauswasserwerk 3900 Silent
Gardena Hauswasserwerk 3900 Silent
Artikel-Nr.:
     832-486958
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     09066-61
EAN/GTIN:
     4066407502321
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
hauswasserwerk gardena
Leiser Betrieb und leistungsstarke Technik

Entdecke unsere besonders leisen Pumpen mit noch höherer Leistung. Verwende das Hauswasserwerk 3900 Silent von GARDENA als integralen Bestandteil Deiner Wasserversorgung in Haus und Garten. Es erlaubt Dir die Nutzung von Regen- oder Brunnenwasser zur Bewässerung des Gartens oder als Brauchwasser im Haus, etwa für Toiletten oder für die Waschmaschine. Das Hauswasserwerk schaltet je nach Wasserbedarf automatisch ein und danach wieder aus. Da es sich hierbei aus dem großen Vorratsspeicher bedienen kann, arbeitet es dabei äußerst geräuscharm und kostengünstig. Die Druckpumpe ist leistungsstark bei einer Förderhöhe von 43 Metern (4,3 bar) und einer Durchflussrate von 3900 Litern pro Stunde. Der moderate Stromverbrauch von nur 650 Watt zeigt die hohe Effizienz des in Deutschland entwickelten Hauswasserwerks. Es ist vergleichsweise leise im Betrieb, da das geräuschhemmende Kunststoffgehäuse die Lautstärke auf maximal 48 dB(A) Schalldruck in 5m Entfernung reduziert. Die Stellfüße aus Gummi ermöglichen einen festen Stand der Pumpe sowie einen vibrationsarmen Betrieb. Der Standfuß kann zudem verdeckt am Boden festgeschraubt werden. Im Inneren des 21 Liter großen Wassertanks der Pumpe ist eine Hochleistungsmembran verbaut. Diese macht den Tank für mindestens fünf Jahre wartungsfrei, sodass weder Luft nachgefüllt noch die Membran ausgetauscht werden muss. Die Innenhaut des Tanks setzt sich aus einem wasserdichten, mehrlagigen Material zusammen, welches das Gehäuse vor Korrosion schützt. Die integrierte Kopplung zwischen Pumpe und Tank ist aus Edelstahl gefertigt. Das Ergebnis ist Langlebigkeit in allen Komponenten und die Pumpe ist gut geschützt. Druckanzeige und Druckschalter sind im Design integriert und ermöglichen kompakte Einbaumaße . Ein keramisches Dichtsystem und der integrierte Filter sorgen für lange Lebensdauer. Der Filter verhindert, dass Schmutzpartikel in die stromsparende Pumpe oder Ausbringgeräte gelangen. Das praktische Manometer zeigt Dir jederzeit den aktuellen Druck im Vorratsspeicher an und das Rückschlagventil ist bereits integriert, sodass das Hauswasserwerk 3900 Silent direkt startklar ist. Das langlebige Hauswasserwerk besteht aus hochwertigen Materialien wie Edelstahl für die Antriebswelle und für die beiden Anschlüsse. Der Thermoschutzschalter schützt vor Überlastung des Motors. Die große Einfüllöffnung und das Ablassventil sorgen dafür, dass Du das Hauswasserwerk besonders einfach befüllen und es vor Frost schützen kannst. GARDENA bietet Dir auf das Hauswasserwerk 3900 Silent nach der Online-Registrierung eine Garantie von fünf Jahren. Spür die Kraft einer Pumpe von GARDENA. Mehr als 40 Jahre Erfahrung in Entwässerung, Bewässerung und Hauswasserversorgung.
Weitere Informationen:
weight:
15.806 kg
height:
0.585 m
width:
0.280 m
depth:
0.480 m
Weitere Suchbegriffe: druckwasserpumpe, Gartenpumpe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 6,90*
ab € 194,93*
€ 238,88*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 196,51*
€ 240,08*
Frei Haus
ab € 206,31*
€ 257,97*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 213,19*
€ 257,97*
14 Tage
10
€ 6,29*
ab € 219,32*
€ 265,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,08*
€ 285,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,19*
€ 281,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,01*
€ 267,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,78*
€ 260,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,51*
€ 233,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.