Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Hauswasserwerk 6300 SilentComfort


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gardena Hauswasserwerk 6300 SilentComfort
Gardena Hauswasserwerk 6300 SilentComfort
Artikel-Nr.:
     832-486960
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     09068-61
EAN/GTIN:
     4066407502369
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
hauswasserwerk gardena
Leistungsstärkstes sowie besonders geräuscharmes Topmodell mit Bluetooth und Power-Boost-Funktion

Entdecke unsere besonders leisen Pumpen mit Bluetooth-Bewässerungssteuerung und noch höherer Leistung. Dazu gehört das Hauswasserwerk 6300 SilentComfort von GARDENA und es ist die ideale Lösung für die automatisierte Wasserversorgung in Haus und Garten. Die Druckpumpe ist äußerst leistungsstark bei einer Förderhöhe von 49 Metern (4,9 bar) und einer Durchflussrate von beeindruckenden 6300 Litern pro Stunde. Wasser kann sie aus einer Tiefe von bis zu 8 Metern ansaugen. Der moderate Stromverbrauch von nur 1050 Watt zeigt die hohe Effizienz des Hauswasserwerks. Verwende die Pumpe, um günstiges Brauchwasser aus einem Brunnen, einer Regentonne oder einer Zisterne automatisch in Haus und Garten zu verteilen für Anwendungen wie die Toilettenspülung oder zur Wasserversorgung der Waschmaschine. Das Hauswasserwerk schaltet je nach Wasserbedarf automatisch ein und danach wieder aus. Da es sich hierbei aus dem großen Vorratsspeicher von 25 l bedienen kann, arbeitet es dabei äußerst geräuscharm und kostengünstig. Das in Deutschland entwickelte Hauswasserwerk 6300 SilentComfort arbeitet mit nur 44 dB(A) Schalldruck in 5m Entfernung herausragend leise. Möglich wird dies durch die innovative, wassergekühlte Mehrstufentechnik. Bei dieser Technologie ist kein Lüfter erforderlich, da Abwärme über das Wasser abgeführt wird. Das macht sich durch höchste Effizienz und geringste Geräuschentwicklung bemerkbar. Bis auf die Erstellung eines Bewässerungsplanes kannst Du wichtige Funktionen per Tasteneingabe über das beleuchtete LC-Display am Gerät einstellen und dieses starten oder stoppen. Durch die praktische Bluetooth-Verbindung nutzt Du Dein Smartphone oder Tablet, bedienst die Pumpe aus einer Entfernung von bis zu 10 Metern und erhältst weitere Funktionen. Definiere Bewässerungszeitpläne wenn Du nicht zu Hause bist, stelle einen Timer ein, beobachte den aktuellen Druckvorrat oder passe die Ein- und Ausschaltdrücke Deinen individuellen Bedürfnissen an. Dank des vorhandenen Anschlusses für den GARDENA Bodenfeuchtesensor können Deine Pflanzen während vorprogrammierter Zeitpläne optimal ohne Wasserverschwendung mit Wasser versorgt werden. Im Inneren des 25 Liter großen Wassertanks der Pumpe ist eine Hochleistungsmembran verbaut. Dadurch bleibt der Tank mindestens fünf Jahre wartungsfrei, sodass in dieser Zeit weder Luft nachgefüllt noch die Membran ausgetauscht werden muss. Die Innenhaut des Tanks setzt sich aus einer wasserdichten, mehrlagigen Auskleidung zusammen, welches das Gehäuse vor Korrosion schützt. Die integrierte Kopplung zwischen Pumpe und Tank besteht aus Edelstahl. Dadurch ist sie besonders langlebig sowie gut geschützt und ermöglicht kompakte Einbaumaße bei höchster Effizienz. Für eine lange Lebensdauer sorgen ein keramisches Dichtsystem mit doppelter Abdichtung, der Trockenlauf- und Überhitzungsschutz (Wasser und Motor), die optional aktivierbare Tropfwassererkennung sowie der integrierte Filter. Dieser verhindert, dass Schmutzpartikel in die stromsparende Pumpe oder Ausbringgeräte gelangen. Die Pumpe erinnert Dich auf Wunsch an die Reinigung des Filters und assistiert bei der Erstinbetriebnahme mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung in der kostenlosen App. Sowohl die App als auch das Display am Gehäuse zeigen Dir die digitale Druckanzeige an. Ein Rückschlagventil ist bereits integriert, sodass das Hauswasserwerk 6300 SilentComfort direkt startklar ist. Möchtest Du die Elektropumpe bei der Gartenbewässerung nutzen, kommt die clevere, optional wählbare Power-Boost-Funktion zum Einsatz. Ist sie aktiviert, erkennt sie automatisch einen erhöhten Wasserbedarf und deaktiviert den vorgesehenen Abschaltdruck des Tanks. Somit wird der maximale Druck der Pumpeinheit ausgeschöpft. Das für Hauswasserwerke typische Problem von Druckschwankungen bei der Bewässerung gehört dadurch der Vergangenheit an und es entsteht eine sonst eher für Gartenpumpen bekannte Performance. Die Pumpe geht vollautomatisch in den energiesparenden Tankbetrieb über, nachdem die Bewässerung abgeschlossen ist. Das langlebige Hauswasserwerk besteht aus hochwertigen Materialien wie Edelstahl für die Antriebswelle, Anschlüsse sowie Motor und Wassergehäuse. Einer der beiden Abgänge ist um 180° drehbar. Die große Einfüllöffnung und das Ablassventil ermöglichen ein besonders einfaches Befüllen des Hauswasserwerkes und Schutz vor Frost. GARDENA bietet Dir auf das Hauswasserwerk 6300 SilentComfort nach der Online-Registrierung eine Garantie von fünf Jahren. Spür die Kraft einer Pumpe von GARDENA. Mehr als 40 Jahre Erfahrung in Entwässerung, Bewässerung und Hauswasserversorgung.
Weitere Informationen:
weight:
20.446 kg
height:
0.585 m
width:
0.280 m
depth:
0.610 m
Weitere Suchbegriffe: druckwasserpumpe, Gartenpumpe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 323,06*
€ 380,08*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 333,96*
€ 391,62*
Frei Haus
ab € 351,74*
€ 419,83*
€ 4,90*
ab € 362,86*
€ 419,83*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,00*
€ 440,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,62*
€ 466,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,23*
€ 460,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,96*
€ 441,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,21*
€ 432,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,96*
€ 397,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.