Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Verlegeband extra stark klebend 10m x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA Extra Strong Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 10 m Orange
TESA Extra Strong Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 10 m Orange
Artikel-Nr.:
     832-489627
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05686-00018-11
EAN/GTIN:
     4042448388520
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 4,31*
€ 5,46*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 4,36*
€ 5,56*
1
€ 4,00*
ab € 3,99*
€ 5,81*
1
€ 4,75*
ab € 4,28*
€ 5,83*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 4,62*
€ 6,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05696-00010
ab € 8,05*
Ähnlich
tesa
05681-18
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.