Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlegeband extra stark klebend 10mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlegeband extra stark klebend 10mx50mm
Verlegeband extra stark klebend 10mx50mm
Artikel-Nr.:
     467-#TESA05686-00018
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05686-00018
EAN/GTIN:
     4042448388520
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • Das extra stark klebende tesa Verlegeband ist für alle stark beanspruchten Bodenbeläge geeignet.
  • Gut einsetzbar bei extremer Belastung.
  • Ideal für stark beanspruchte Untergründe wie z.B. überdachte Außenbereiche, für alle Teppiche und PVC Beläge geeignet, extra stark, beidseitig klebend, geeignet auch für Feuchträume und Fußbodenheizung, leicht von Hand einreißbar
Weitere Informationen:
Bandbreite:
50 mm
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.196 kg
doppelseitig:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa doppelseitiges klebeband weiß 10m x50mm, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, Klett, Klett-Verlegeband, KlettVerlegeband, Universal, Universal-Doppelklebeband, UniversalDoppelklebeband, Verlegeband05686
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 4,31*
€ 5,46*
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 4,38*
€ 5,57*
1
€ 4,00*
ab € 4,00*
€ 5,78*
1
€ 4,75*
ab € 4,22*
€ 5,79*
1
€ 6,78*
ab € 4,61*
€ 6,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 33,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
55743-00001-02
ab € 4,76*
Zubehör
tesa
55750-00002-02
ab € 4,88*
Zubehör
tesa
56171
ab € 2,54*
Zubehör
tesa
56172-00003-01
ab € 5,54*
Zubehör
tesa
05681-18
ab € 2,61*
Zubehör
tesa
55741-00001
ab € 8,65*
Zubehör
tesa
55792-00001
ab € 10,44*
Zubehör
tesa
56220-00000-00
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.