Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SN6620C 32G 4848 32G SFP+ FC v2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-489876
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0P14B
EAN/GTIN:
     0190017675503
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Storage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 20.754,39*
€ 20.811,42*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 21.272,74*
€ 21.329,34*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.329,34*
€ 25.381,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.316,61*
€ 25.366,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.273,87*
€ 25.315,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21.272,74*
€ 25.314,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.