Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unify OpenStage M3 Ex Plus Mobilteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unify OpenStage M3 Ex Plus Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Unify OpenStage M3 Ex Plus Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     832-490961
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30250-F600-C403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, unify dect, dect
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 541,41*
€ 605,17*
1 Tag
2
€ 9,50*
ab € 605,01*
€ 667,88*
Frei Haus
ab € 634,24*
€ 696,04*
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 702,13*
€ 752,80*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 702,25*
€ 752,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,17*
€ 720,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,63*
€ 701,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,80*
€ 673,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,98*
€ 665,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,41*
€ 644,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unify
L30250-F600-C401
ab € 509,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.