Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Kabel HSD Z Stecker zu USB 2.0 Typ-A Stecker 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Kabel HSD Z Stecker zu USB 2.0 Typ-A Buchse 2 m
DeLOCK Kabel HSD Z Stecker zu USB 2.0 Typ-A Buchse 2 m
DeLOCK Kabel HSD Z Stecker zu USB 2.0 Typ-A Buchse 2 m
Artikel-Nr.:
     832-492212
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90488
EAN/GTIN:
     4043619904884
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 9,90*
ab € 20,09*
€ 27,96*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 22,39*
€ 30,33*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 22,46*
€ 31,00*
€ 3,50*
ab € 46,15*
€ 61,15*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.