Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS WAH 0"-32" 1TFT 2Gelenke schwarz Max.15KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIGITUS WAH 0"-32" 1TFT 2Gelenke schwarz Max.15KG
DIGITUS WAH 0"-32" 1TFT 2Gelenke schwarz Max.15KG
Artikel-Nr.:
     832-75122
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90307
EAN/GTIN:
     4016032239376
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Komfortabler Sehgenuß für das perfekte Multimedia Erlebnis

- Universell geeignet für alle LED und LCD Monitore bis 32" mit Befestigungsmöglichkeit nach VESA-Norm
- Für Monitore bis zu 81cm
- VESA max 100x100
- Drehbar um 360°
- Frei schwenkbar um 45°
- Eigengewicht: 0.8kg; Gesamtlänge 80mm

Universeller Monitorhalter zur Wandbefestigung Ihres LED, LCD Monitors mit Schwenk und Rotationseinstellung. Die Monitorhalterung ermöglicht die Montage von LED, LCD Monitoren aller Marken. Beachten Sie lediglich das VESA Maß, sowie das Gewicht Ihres Monitors um eine geeignete Halterung auszuwählen.
Weitere Informationen:
weight:
0.932 kg
height:
0.100 m
width:
0.120 m
depth:
0.130 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.