Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband Epson ERC 05B black S015352


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbband Epson ERC 05B black S015352
Farbband Epson ERC 05B black S015352
Artikel-Nr.:
     832-82065
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C43S015352
EAN/GTIN:
     4548056142078
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kassen-Farbband
Kassenfarbband
Weitere Informationen:
weight:
0.035 kg
height:
0.001 m
width:
0.120 m
depth:
0.100 m

Kompatible Geräte:
Epson:
150; 150 II; 150 Series; EC 7000; EL 7000; EHT 7; ERC 05; HX 150; HX 160; HX 160 Series; HX 161; M 150; M 150 II; M 150 Series; MX 150
Datamega:
DPN 150; DPN 190
Sharp:
EA 40101; EA 800 R; EA 800 R 40101; EA 800 Series; EL 7000; EL 7000 Series; EL 7001; PC 1211; PC 1500; PC 1600
Sinclair:
Mindware MW 100
M & S:
Taximeter
Radio Shack:
PC 1; PC 2; RS 80; TRS 80 Pocket Comp
Privileg:
CE 122
Datac:
150
Facit:
CE 122; M 150; PC 1211
ESD:
TPC E 232
C.Itoh:
150
TEC:
TRS 80 Portable
HOH:
150
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 0,92*
€ 1,36*
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,36*
€ 4,50*
ab € 0,93*
€ 1,38*
€ 5,95*
ab € 0,94*
€ 1,39*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,43*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C43S015360
ab € 1,68*
Zubehör
Epson
ERC31B
ab € 1,90*
Zubehör
Epson
C43S015374
ab € 1,60*
Zubehör
Epson
C41D156011
ab € 25,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.