Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson ERC38B Farbbandkassette für TM-U200/U210/U220/U230/U300/U375, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson ERC38B Farbbandkassette für TM-U200/U210/U220/U230/U300/U375, Schwarz
Epson ERC38B Farbbandkassette für TM-U200/U210/U220/U230/U300/U375, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-638839
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C43S015374
EAN/GTIN:
     4965957288849
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kassen-Farbband
Kassenfarbband
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
120 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
134 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Leistungen
Kompatibilität
Epson TM-300A/B/C/D Epson TM-U210A/B/D
Druckfarben
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Epson
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
78 x 27 x 129 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C43S015352
ab € 0,92*
Zubehör
Epson
C31C514057LG
ab € 236,40*
Zubehör
Epson
C31C513057
ab € 230,42*
Zubehör
Epson
C31C514007
ab € 212,42*
Zubehör
Epson
C31C514007A0
ab € 213,60*
Zubehör
Epson
C31C514007A3
ab € 259,03*
Zubehör
Epson
C31C514057
ab € 209,96*
Zubehör
Epson
C31C514057A0
ab € 212,18*
Zubehör
Epson
C31C514057BE
ab € 256,71*
Zubehör
Epson
C31C514007LG
ab € 232,38*
Zubehör
Epson
C31C515052
ab € 176,48*
Zubehör
Epson
C31C515052B0
ab € 217,19*
Zubehör
Epson
C31C516057
ab € 231,32*
Zubehör
Epson
C31C517007
ab € 199,83*
Zubehör
Epson
C31C517057
ab € 262,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.