Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-85650 Herst.-Nr.: 82773 EAN/GTIN: 4043619827732 |
| |
|
| | |
| Dieses hochwertige Displayport Kabel dient zum Anschluss von Displayport Geräten, wie z.B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten an Ihren PC. Der Displayport ist ein durch die VESA genormter, universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Es überzeugt neben seinen edlen Metallgehäusen und goldbeschichteten Konnektoren ebenso mit seiner Geflechtabschirmung sowie der verdrillten Kabelleitung. Weitere Informationen: | | weight: | 0.300 kg | height: | 0.060 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.220 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 13,14* | € 18,24* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 13,62* | € 18,71* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 13,76* | € 18,92* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 15,53* | € 21,42* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 15,62* | € 21,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|