Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK mini DP/DP 1.2 2 m Mini DisplayPort DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK mini DP/DP 1.2 2 m Mini DisplayPort DisplayPort Schwarz
DeLOCK mini DP/DP 1.2 2 m Mini DisplayPort DisplayPort Schwarz
DeLOCK mini DP/DP 1.2 2 m Mini DisplayPort DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3798784
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82438
EAN/GTIN:
     4043619824380
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Nutzen Sie dieses Delock mini Displayport Kabel, um zum Beispiel einen Monitor an Ihr System anzuschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
AWG Kabelgröße
32
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82775
ab € 3,96*
Zubehör
Delock
82699
ab € 6,44*
Zubehör
Delock
83470
ab € 5,09*
Zubehör
Delock
82772
ab € 11,44*
Zubehör
Delock
82773
ab € 13,17*
Zubehör
Delock
82794
ab € 3,83*
Zubehör
Delock
82795
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.