Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 301XL Schwarz Tintenpatrone 8ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 301XL Schwarz Tintenpatrone 8ml
HP 301XL Schwarz Tintenpatrone 8ml
Artikel-Nr.:
     832-86179
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CH563EE
EAN/GTIN:
     0884962894446
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Benutzer, die auch zu Hause von qualitativ hochwertigen Ausdrucken in Schwarzweiß profitieren möchten. Egal, ob Sie für private Zwecke, für die Schule oder das Unternehmen drucken – Sie erhalten ausgezeichnete Ergebnisse. Vermeiden Sie Termindruck und verlassen Sie sich auf die bewährte Leistung von Original HP Tintenpartonen.

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
weight:
0.057 kg
height:
0.040 m
width:
0.111 m
depth:
0.111 m

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 1000; DeskJet 1010; DeskJet 1050; DeskJet 1050 a; DeskJet 1055; DeskJet 1510; DeskJet 1512; DeskJet 1513; DeskJet 1514; DeskJet 2000; DeskJet 2050; DeskJet 2050 a; DeskJet 2050 s; DeskJet 2050 Series; DeskJet 2054 a; DeskJet 2510; DeskJet 2511; DeskJet 2512; DeskJet 2514; DeskJet 2540; DeskJet 2541; DeskJet 2542; DeskJet 2543; DeskJet 2544; DeskJet 2545; DeskJet 2545 gray; DeskJet 2546; DeskJet 2546 P; DeskJet 2546 Series; DeskJet 2547; DeskJet 2548; DeskJet 2549; DeskJet 2550; DeskJet 3000; DeskJet 3050; DeskJet 3050 a; DeskJet 3050 se; DeskJet 3050 Series; DeskJet 3050 ve; DeskJet 3052; DeskJet 3052 a; DeskJet 3054 a; DeskJet 3055; DeskJet 3055 a; DeskJet 3056 a; DeskJet 3057 a; DeskJet 3059 a; Envy 4500 e-All-in-One; Envy 4501 e-All-in-One; Envy 4502 e-All-in-One; Envy 4503 e-All-in-One; Envy 4504 e-All-in-One; Envy 4505 e-All-in-One; Envy 4506 e-All-in-One; Envy 4507 e-All-in-One; Envy 4508 e-All-in-One; Envy 5530 e-All-in-One; Envy 5530 Series; Envy 5532 e-All-in-One; Envy 5534 e-All-in-One; Envy 5535 e-All-in-One; Envy 5536 e-All-in-One; Envy 5539 e-All-in-One; OfficeJet 2600 Series; OfficeJet 2620; OfficeJet 2622; OfficeJet 2624; OfficeJet 4630; OfficeJet 4630 Series; OfficeJet 4631; OfficeJet 4632; OfficeJet 4634; OfficeJet 4635; OfficeJet 4636; OfficeJet 4639
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,50*
ab € 32,27*
€ 40,84*
2 Tage
34
€ 5,95*
ab € 32,51*
€ 40,86*
2 Tage
55
€ 4,79*
ab € 32,50*
€ 40,88*
3 Tage
406
€ 4,15*
ab € 32,44*
€ 41,12*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 34,73*
€ 43,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
N9J72AE
ab € 30,83*
Ähnlich
HP
CH562EE
ab € 17,76*
Ähnlich
HP
CH561E
ab € 14,81*
Ähnlich
HP
CH564E
ab € 31,06*
Ähnlich
KMP
1719,4001
ab € 13,11*
Ähnlich
Ampertec
301
ab € 14,17*
Ähnlich
Ampertec
301
ab € 11,72*
Ähnlich
Ampertec
301XL
ab € 24,73*
Ähnlich
Ampertec
301XL
ab € 20,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.