Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
Zubehör
>
Artikel
Shuttle Vertical Stand XG41/XH61 schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-90943
Hersteller:
Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
PS01
EAN/GTIN:
0811686005520
Suchbegriffe:
Zubehör
Vertikaler Standfuß PS01 für Shuttle Slim PCs der XG/XH-Serie
Die Shuttle Slim-PC XG41 und XH61 werden standardmäßig in horizontaler Position betrieben. Mit Hilfe des optionalen Standfußes (PS01) kann das Gerät aber auch vertikal aufgestellt werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.110 kg
height:
0.065 m
width:
0.235 m
depth:
0.137 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
Zubehör
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 8,78*
€ 11,18*
Lager 128
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 11,39*
Lager 173
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,11*
€ 11,56*
Lager 7405
5 Tage
unbekannt
€ 1,00*
ab € 17,73*
€ 22,10*
Lager 1039
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 20,93*
€ 25,88*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle WLN-P Netzwerkkarte Eingebaut WLAN / Bluetooth 433,3 Mbit/s
Shuttle Computer
WLN-P
ab € 39,70*
Zubehör
Shuttle XPC slim Barebone XH610 - S1700, Intel H610, 1xDP, 1xHDMI, 1x VGA, 2x COM (RS232), 2x LAN (2.5G and 1G), 1x slim 5.25", 2x 3.5", 2x M.2, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
XH610
ab € 244,41*
Zubehör
Shuttle XPC slim Barebone XH610V - S1700, Intel H610, 1xDP, 1xHDMI, 1x VGA, 2x COM (RS232), 2x LAN (2.5G and 1G), 1x slim 5.25", 2x 3.5", 2x M.2, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
XH610V
ab € 242,64*
Zubehör
Shuttle XPС slim XH270 3L Größe PC Schwarz Intel® H270 LGA 1151 (Socket H4)
Shuttle Computer
PIB-XH27011
ab € 158,47*
Zubehör
Shuttle XPС slim XH310RV Schwarz Intel® H310 LGA 1151 (Socket H4)
Shuttle Computer
PIB-XH310RV21
ab € 124,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen