Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB-HUB "Smile" 4-Port o. NT schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink USB-HUB "Smile" 4-Port o. NT schwarz
LogiLink USB-HUB "Smile" 4-Port o. NT schwarz
Artikel-Nr.:
     832-94418
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0139
EAN/GTIN:
     4052792007848
Suchbegriffe:
USB Hub
logilink usb hubs 4fach
usb hub
usb hubs 4fach
Der schnelle Hub unterstützt den modernen USB 2.0-Standard mit bis zu 480 MBit/s und erweitert Ihren Anschluss um weitere 4 Ports. Sie können aber natürlich auch alle Geräte älterer USB Generationen anschließen. Dieser praktische und edel aussehende Hub zieht alle Blicke auf sich und ist dabei sehr leistungsstark.
Weitere Informationen:
weight:
0.059 kg
height:
0.025 m
width:
0.101 m
depth:
0.128 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,01*
€ 4,44*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,25*
€ 4,48*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,28*
€ 4,52*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,34*
€ 4,60*
5 Tage
4255
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,64*
€ 4,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
UA0136
ab € 3,04*
Sonstiges
LogiLink
UA0138
ab € 3,07*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11332635
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.