Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 600GB 6G SAS 15K 3.5in DP ENT HDD 517354-001 bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 600GB 6G SAS 15K 3.5in DP ENT HDD 517354-001 bulk
HPE 600GB 6G SAS 15K 3.5in DP ENT HDD 517354-001 bulk
Artikel-Nr.:
     832-94802
Hersteller:
     HPE Spare
Herst.-Nr.:
     516828-B21
EAN/GTIN:
     0884420695721
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP SAS-Enterprise- und Midline-Festplatten mit bieten High-Performance-Lösungen zum Hosten von transaktionsbasierten Anwendungen. Verfügbar in HP Hot-Plug-Carriers oder ohne Hot-Plug. HP SAS-Enterprise- und Midline-Festplatten werden in den standardmäßigen Formfaktoren 2,5 Zoll (SFF) und 3,5 Zoll (LFF) sowie mit verschiedenen Kapazitäten angeboten und erfüllen damit eine umfassende Palette von Anforderungen. Die SAS-Schnittstelle wurde für hochverfügbare Speicherlösungen der Enterprise-Klasse entworfen und konstruiert, bei denen Leistung, Zuverlässigkeit und Datenintegrität von entscheidender Bedeutung sind.
Weitere Informationen:
weight:
1.092 kg
height:
0.135 m
width:
0.293 m
depth:
0.220 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,13*
€ 444,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,63*
€ 443,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,05*
€ 430,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,50*
€ 425,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,72*
€ 387,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.