Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Abdecketik. A4 weiß 64,6x33,8 mm Papier opak 600 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HERMA Abdecketik. A4 weiß 64,6x33,8 mm Papier opak 600 St.
HERMA Abdecketik. A4 weiß 64,6x33,8 mm Papier opak 600 St.
Artikel-Nr.:
     832B-125087
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4227
EAN/GTIN:
     4008705042277
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Blickdichte Korrektur/Abdecketiketten, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal zum Überkleben, Abdecken und Korrigieren von unerwünschten oder fehlerhaften Texten und Bildern oder auf farbigem Untergrund. Absolut deckend, nichts scheint durch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber, 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
weight:
0.315 kg
height:
0.008 m
width:
0.212 m
depth:
0.325 m
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,37*
€ 8,74*
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,39*
€ 8,77*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,43*
€ 8,82*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,46*
€ 8,89*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,96*
€ 9,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
1 Packung enthält 600 Etiketten (ab € 0,01065* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
4262
ab € 16,04*
Ähnlich
Herma
4632
ab € 29,50*
Ähnlich
Herma
4229
ab € 6,37*
Ähnlich
Herma
4230
ab € 6,39*
Ähnlich
Herma
4226
ab € 6,38*
Ähnlich
Herma
4228
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.