Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Arbeitsplatzorganisation
>
Korrekturmittel
>
Korrekturroller
>
Artikel
Pelikan Korrekturroller-Pen B915 5.0mmx 6m 1er Blister
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832B-96485
Hersteller:
Pelikan
Herst.-Nr.:
338772
EAN/GTIN:
4012700338778
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
- Sofort überschreibbar - Mit Bandschutz für den Transport - Mit Bandstraffer - Ohne Lösungsmittel - Einweggerät - Bandbreite: 5mm - Bandlänge: 6m
Weitere Informationen:
weight:
0.175 kg
height:
0.055 m
width:
0.100 m
depth:
0.120 m
... >
Bürobedarf
>
Lager 832
>
PapierBüroSchreibwar
Weitere Suchbegriffe:
Korrekturroller
,
korrekturroller 6 m x 5 mm
,
korrektur roller
,
pelikan korrektur-roller
,
PapierBüroSchreibwar
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen