Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Deckenventilator
>
Artikel
Deckenventilator Airfusion Radar DC Weiß 132 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
83JBB-212870
Hersteller:
Beacon
Herst.-Nr.:
212870
EAN/GTIN:
9333509134053
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator weiß
Abmessungen und technische Daten
220-240 V ~ 50 Hz
Durchmesser: 132 cm
Gehäusefarbe: weiß
Flügelfarbe: weiß
max. Stromaufnahme Motor: 35 W
Umdrehungen pro Minute: 50 / 81 / 112 / 143 / 174 / 208
max. Luftdurchsatz: 175,9 m³/min
Geräuschpegel: 17 - 37 dB(A)
Gesamthöhe: 20 cm
Durchmesser Motor: 16,8 cm
nicht für schräge Decken geeignet
Vor- sowie Rückwärtslauf (Sommer- und Winterbetrieb)
inklusive Fernbedienung: 6 Geschwindigkeiten / aus, Laufrichtungswechsel
Gewicht: 5,2 kg
... >
Deckenventilator
>
Deckenventilatoren ohne Beleuchtung
>
120 - 139 cm
Weitere Suchbegriffe:
decken ventilator
,
beacon deckenventilatoren
,
Deckenventilator ohne Licht
,
Deckenlüfter
,
Ventilator Decke
,
Ventilator
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,30*
€ 352,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,36*
€ 350,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,46*
€ 343,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,73*
€ 331,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,64*
€ 288,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen