Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Deckenventilator
>
Artikel
Deckenventilator Alaska Nickel mit LED und Fernbedienung
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
83JBB-33412
Hersteller:
Faro
Herst.-Nr.:
33412
EAN/GTIN:
8421776091009
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator weiß
Abmessungen und technische Daten
220-240 V ~ 50 Hz
Durchmesser: 132 cm
Gehäusefarbe: Nickel matt
Flügelfarbe: transparent
Umdrehungen pro Minute : 100 / 165 / 205
Stromaufnahme: 20 / 45 / 65 W
integrierte Beleuchtung: 18 W LED (Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten)
Gesamthöhe: 42 cm
Durchmesser Baldachin: 15 cm
max. Deckenschräge: 22°
Laufrichtung nicht reversierbar, kein Winterbetrieb
inklusive Fernbedienung: 3 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus, Timer 1 / 2 / 4 / 8 h
Gewicht: 7,7 kg
Daten Leuchtmittel
LED
Leistung: 18 W
Lichtstrom: 1800 lm
Lichtfarbe: 3000 K (warm weiß)
Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.
... >
Deckenventilator
>
Deckenventilatoren mit Beleuchtung
>
120 - 139 cm
Weitere Suchbegriffe:
decken ventilator
,
Deckenventilator mit Licht
,
Deckenlüfter
,
Ventilator Decke
,
Ventilator
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 345,19*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 345,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 416,19*
€ 495,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 415,89*
€ 494,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 401,02*
€ 477,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 385,48*
€ 458,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 345,19*
€ 410,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen