Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Comet Weiß mit Beleuchtung 132 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator Comet Weiß mit Beleuchtung 132 cm
Deckenventilator Comet Weiß mit Beleuchtung 132 cm
Artikel-Nr.:
     83JBB-7801740
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     7801740
EAN/GTIN:
     4895105600769
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator westinghouse
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 Volt ~ 50 Hertz
  • Durchmesser: 132 cm für Räume bis zu 25 m²
  • Gehäusefarbe: weiß (Stahl)
  • Flügelfarbe: weiß / Buche (Holz, Wendeflügel, beidseitig montierbar)
  • Neigungswinkel der Flügel: 11°
  • Beleuchtung: 2 x E14 Leuchtmittel, max. 2 x 40 Watt (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • max. Stromaufnahme Motor: 58 Watt
  • max. Umdrehungen pro Minute: 170
  • max. Luftdurchsatz: 166 m³/min
  • Luftstrom Effizienz: 3 m³/min/Watt
  • Geräuschpegel: 48 dB(A)
  • Decke bis Flügel: 29 cm
  • Gesamthöhe: 37 cm
  • Durchmesser Baldachin: 13 cm
  • max. Deckenschräge: 18°
  • Sommer- und Winterbetrieb (Vorwärts- und Rückwärtslauf) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • separate Zugschalter für Licht und Ventilator: Licht an / aus, 3 Geschwindigkeiten / aus
  • Gewicht: 7,7 kg
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 83JBB
5
€ 12,00*
ab € 110,87*
€ 140,02*
6 Tage
243
Frei Haus
ab € 123,94*
€ 155,71*
Preise: Lager 83JBB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,19*
€ 158,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 83JBB
Versand: Lager 83JBB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.