Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westinghouse Comet Deckenventilator 58 W (Ø x H) 132 cm x 370 mm Opalglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1680588-BP
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     7801740
EAN/GTIN:
     4895105600769
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator westinghouse
Westinghouse Comet Deckenventilator 58 W (Ø x H) 132 cm x 370 mm Opalglas

Deckenventilator Comet 132cm weiß

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Rotorblätter: 5 · Betriebsspannung: 230 V · Drehrichtung umschaltbar: Ja · Flügelfarbe: Weiß · Gehäusefarbe (Details): Opalglas · Gewicht: 8.6 kg · Leistung: 58 W · Neigungswinkel num: 18 ° · Produktabmessung, Höhe: 370 mm · Produktabmessung, Ø: 132 cm · Sockel: E14 · Ventilator-Besonderheiten: Austauschbare Flügel,Wendbare Flügel,mit Beleuchtung

Lieferumfang:
Deckenventilator · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 132 cm x 370 mm
Gehäusefarbe (Details):
Opalglas
Produktabmessung, Ø:
132 cm
Produktabmessung, Höhe:
370 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Westinghouse
Flügelfarbe:
Weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ventilator-Besonderheiten:
Austauschbare Flügel | Wendbare Flügel | mit Beleuchtung
Neigungswinkel num:
18 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
58 W
Anzahl Rotorblätter:
5
Drehrichtung umschaltbar:
Ja
Sockel:
E14
Gewicht:
8.6 kg
Produkt-Art:
Deckenventilator
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, deckenventilator weiß, Westinghouse, 7801740, Comet, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 12,00*
ab € 110,87*
€ 139,36*
Lager 102
278
Frei Haus
ab € 123,53*
€ 156,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,18*
€ 177,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,32*
€ 170,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.