Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westinghouse Lighting Turbo Swirl Deckenventilator mit Licht, Weiß. Flügel Bunt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Westinghouse Lighting Turbo Swirl Deckenventilator mit Licht, Weiß. Flügel Bunt
Westinghouse Lighting Turbo Swirl Deckenventilator mit Licht, Weiß. Flügel Bunt
Artikel-Nr.:
     83JBB-7867340
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     7867340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator westinghouse

 

Abmessungen und technische Daten
  • verschiedene Modelle stehen zur Auswahl: 76 cm Chrom, 76 cm Weiß, 76 cm Gun Metal, 76 cm Titan, 76 cm Messing, 76 cm Bunt, 76 cm Espresso, 105 cm Chrom, 105 cm weiß

Daten 76 cm Chrom, 76 cm Weiß, 76 cm Gun Metal, 76 cm Titan, 76 cm Messing seidenmatt, 76 cm Bunt, 76 cm Espresso

  • 240 Volt / 50 Hertz
  • Durchmesser: 76 cm, für Räume bis 12 m²
  • max. Stromaufnahme Motor: 50 Watt
  • integrierte Deckenlampe: 1 x E14, max. 60 Watt (Achtung, Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten) Geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen E - A++.
  • Abstand Decke bis Flügelblatt: 26 cm
  • Abstand Decke bis unteres Lampengehäuse: 38 cm
  • Neigungswinkel Flügel: 18°
  • max. Umdrehungen pro Minute: 250
  • Geräuschpegel auf höchster Stufe: 36 dB(A)
  • Winter- und Sommerbetrieb über Schiebeschalter am Gehäuse
  • separate Zugschalter für Licht und Geschwindigkeiten
  • optionale Nutzung mit Fernbedienung oder Wandschalter (bitte separat bestellen)
  • Gewicht: ca. 5,8 kg

Daten 105 cm Chrom und weiß

  • 240 Volt / 50 Hertz
  • Durchmesser: 105 cm, für Räume bis 15 m²
  • max. Stromaufnahme Motor: 52,5 Watt
  • integrierte Deckenlampe: 1 x E14, max. 60 Watt (Achtung, Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen E - A++.
  • Abstand Decke bis Flügelblatt: 19 cm
  • Abstand Decke bis unteres Ende Lampengehäuse: 38 cm
  • Neigungswinkel Flügel: 12°
  • max. Umdrehungen pro Minute: 210
  • Geräuschpegel auf höchster Stufe: 48 dB(A)
  • Winter- und Sommerbetrieb über Schiebeschalter am Gehäuse
  • separate Zugschalter für Licht und Geschwindigkeiten
  • optionale Nutzung mit Fernbedienung oder Wandschalter (bitte separat bestellen)
  • Gewicht: ca. 6,5 kg

 

Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, deckenventilator weiß, Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 94,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 119,73*
€ 142,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,61*
€ 136,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 113,28*
€ 134,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,83*
€ 112,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.