Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Anschlagmittel
>
Anschlagpunkte
>
Anschlagwirbel
>
Artikel
Anschlagpunkt , Last(kg)/Gewinde/Schraubtiefe(mm):1200/M10/16
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8409-603510
Hersteller:
SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
603510
EAN/GTIN:
4251510419585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagpunkte
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
Der drehbare Anschlagpunkt besteht aus einem leicht zu öffnenden D-Ring zum Anbringen der Drahtschlinge, des Aufhängerings oder des Hakens direkt am Anschlagpunkt. Der drehbare Anschlagpunkt wird mit einer Sechskantschraube (für RFID vorbereitet) montiert, so dass er einfach mit einem Schraubenschlüssel befestigt und gelöst werden kann. Die Schraube ist zudem gut lesbar mit Angaben wie Tragfähigkeit, Anzugsmoment und Herstellerkennung markiert, die dem Benutzer so stets zur Verfügung stehen. Der drehbare Anschlagpunkt ist um 360 Grad drehbar und um 180 Grad schwenkbar und daher belastbar, flexibel und zuverlässig. Trägt das CE-Kennzeichen. Auf Anfrage kann die Standardschraube aus Ausführung mit langer Schraube gewechselt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.3 kg
Traglast:
1200 kg
Ausführung:
schraubbar
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 8409
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
anschlagpunkt schraubbar
,
anschlagwirbel
,
anschlagwirbel m10
,
Anschlagpunkt
,
Schweißpunkt
,
Schweißöse
,
Anschlagöse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anschlagpunkt , Last(kg)/Gewinde/Schraubtiefe(mm):12000/M30/58
SHT Suhler Hebezeugtechnik
603530
ab € 410,01*
Ähnlich
Anschlagpunkt , Last(kg)/Gewinde/Schraubtiefe(mm):14000/M36/58
SHT Suhler Hebezeugtechnik
603536
ab € 420,45*
Ähnlich
Anschlagpunkt , Last(kg)/Gewinde/Schraubtiefe(mm):16000/M42/81
SHT Suhler Hebezeugtechnik
603542
ab € 844,15*
Ähnlich
Anschlagpunkt , Last(kg)/Gewinde/Schraubtiefe(mm):2000/M12/25
SHT Suhler Hebezeugtechnik
603512
ab € 98,07*
Ähnlich
Anschlagpunkt , Last(kg)/Gewinde/Schraubtiefe(mm):20000/M48/81
SHT Suhler Hebezeugtechnik
603548
ab € 879,86*
Ähnlich
Anschlagpunkt , Last(kg)/Gewinde/Schraubtiefe(mm):3200/M16/25
SHT Suhler Hebezeugtechnik
603516
ab € 103,27*
Ähnlich
Anschlagpunkt , Last(kg)/Gewinde/Schraubtiefe(mm):5600/M20/36
SHT Suhler Hebezeugtechnik
603520
ab € 144,60*
Ähnlich
Anschlagpunkt , Last(kg)/Gewinde/Schraubtiefe(mm):8000/M24/36
SHT Suhler Hebezeugtechnik
603524
ab € 154,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen