Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagpunkt , Last(kg)/Gewinde/Schraubtiefe(mm):3200/M16/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-603516
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     603516
EAN/GTIN:
     4251510419608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagpunkte
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
Der drehbare Anschlagpunkt besteht aus einem leicht zu öffnenden D-Ring zum Anbringen der Drahtschlinge, des Aufhängerings oder des Hakens direkt am Anschlagpunkt. Der drehbare Anschlagpunkt wird mit einer Sechskantschraube (für RFID vorbereitet) montiert, so dass er einfach mit einem Schraubenschlüssel befestigt und gelöst werden kann. Die Schraube ist zudem gut lesbar mit Angaben wie Tragfähigkeit, Anzugsmoment und Herstellerkennung markiert, die dem Benutzer so stets zur Verfügung stehen. Der drehbare Anschlagpunkt ist um 360 Grad drehbar und um 180 Grad schwenkbar und daher belastbar, flexibel und zuverlässig. Trägt das CE-Kennzeichen. Auf Anfrage kann die Standardschraube aus Ausführung mit langer Schraube gewechselt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.9 kg
Traglast:
3200 kg
Ausführung:
schraubbar
Weitere Suchbegriffe: anschlagwirbel m16, anschlagwirbel, Anschlagpunkt, Schweißpunkt, Schweißöse, Anschlagöse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,84*
€ 154,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,71*
€ 142,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
603510
ab € 82,82*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
603530
ab € 408,27*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
603536
ab € 419,24*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
603542
ab € 843,19*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
603512
ab € 98,90*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
603548
ab € 880,86*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
603520
ab € 145,36*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
603524
ab € 153,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.