Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Krane
>
Kranzubehör
>
Rundschlinge
>
Artikel
Hebeschlinge endlos,2t,1m, Tragfähigkeit:2t|Länge:1m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8409-70400301
Hersteller:
SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
70400301
EAN/GTIN:
4251510421571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 2t grün
rundschlinge
endlos, 1-lagig, SF 1:7
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Traglast:
2000 kg
Nutzlänge:
2,5
Farbe:
grün
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 8409
>
Polyester-Programm
Weitere Suchbegriffe:
rundschlinge 2t
,
endlos
,
Seilinge endlos
,
textile Anschlagmittel
,
Hebegurt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,80*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hebeschlinge endlos,1t,6m, Tragfähigkeit:1t|Länge:6m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400106
ab € 19,87*
Ähnlich
Hebeschlinge endlos,1t,7m, Tragfähigkeit:1t|Länge:7m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400107
ab € 22,81*
Ähnlich
Hebeschlinge endlos,1t,8m, Tragfähigkeit:1t|Länge:8m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400108
ab € 25,60*
Ähnlich
Hebeschlinge endlos,2t,2m, Tragfähigkeit:2t|Länge:2m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400302
ab € 14,65*
Ähnlich
Hebeschlinge endlos,2t,3m, Tragfähigkeit:2t|Länge:3m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400303
ab € 19,52*
Ähnlich
Hebeschlinge endlos,2t,4m, Tragfähigkeit:2t|Länge:4m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400304
ab € 23,56*
Ähnlich
Hebeschlinge endlos,2t,5m, Tragfähigkeit:2t|Länge:5m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400305
ab € 28,48*
Ähnlich
Hebeschlinge endlos,2t,6m, Tragfähigkeit:2t|Länge:6m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400306
ab € 33,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen